Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE35-XL-KTT-B, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 37.7 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE35-XL-KTT-B
Rubix :0269-1008918
Fabricant :0008515660000
EAN :4012802800197


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matière | acier pour roulements standard |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 35XL-KTTB INA
Radial insert ball bearings GE..-KTT-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, T seals on both sides
Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matière | acier pour roulements standard |
| Largeur | 37,7 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 35 mm |
| Cage | polyamide |
| Lubrifiant | graisse |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,92 € HT
/ unité
112,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h