Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE75-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 49.5 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE75-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003743
Fabricant :0008777270000
EAN :4064327885791
ROULEMENT PALIER GE 75XL KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Matièreacier;caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 75XL KRRB INA


Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Matièreacier;caoutchouc
Largeur49,5 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r44500 N
312,85 € HT
/ unité
375,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.