Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE20-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 21.4 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RAE20-XL-NPP-B
Rubix :0269-1006604
Fabricant :0008497900000
EAN :4012802800593
ROULEMENT PALIER RAE 20 NPPB XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matièreacier au chrome trempant (acier à roulements, faible teneur en alliages) pour les bagues et les éléments roulants
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE 20 NPPB XL INA


Auto-aligning bearing with eccentric locking ring. Sealing P, 2 deflectors in galvanised sheet metal, with intermediate part in NBR and axially charged sealing lip (NPPB).
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matièreacier au chrome trempant (acier à roulements, faible teneur en alliages) pour les bagues et les éléments roulants
Largeur21,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
42,52 € HT
/ unité
51,02 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.