Roulement auto-aligneur avec bague excentrique RHP T1030-30DECG, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 18 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries T1000 G et T1000 DECG

Voir les informations techniques

Références

RHP :T1030-30DECG
Rubix :0294-1019633
Fabricant :T1030-30DECG R
EAN :00747023036004
ROULEMENT PALIER T 1030-30 DECG RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier à roulements haute propreté (nsk)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER T 1030-30 DECG RHP


Joint nitrile triple lèvre maintenu par une armature en acier embouti. Interchangeable avec les roulements de paliers standard. Série T1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série T1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.

Points forts

Opération de lubrification plus espacée. Implantation simple.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier à roulements haute propreté (nsk)
Largeur18 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
59,98 € HT
/ unité
71,98 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.