Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YET 204-012, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 19.05 mm | Largeur : 30.5 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YET 204-012
Rubix :0301-1025105
Fabricant :30338
EAN :7316576616716


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier (pour roulements) |
Détails articles : ROULEMENT YET 204-012 SKF
Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante étroite d’un côté, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.
Points forts
- Conçu pour tourner dans un seul sens
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier (pour roulements) |
| Largeur | 30,5 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 19,05 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 14 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,27 € HT
/ unité
38,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h