Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE25-XL-KRR-B>A, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 44.5 mm
Roulement à billes radial
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :GE25-XL-KRR-B
INA :GE25-XL-KRR-B>A
Rubix :0269-1008913
Fabricant :0928134880000
EAN :4054371032135


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier au chrome trempé pour les bagues et les éléments roulants; collerette de blocage en acier à cémentation; bague intérieure et collerette de blocage revêtues corrotect |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 25XL-KRRB INA
Roulement à billes radial GE...-XL-KRR-B.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier au chrome trempé pour les bagues et les éléments roulants; collerette de blocage en acier à cémentation; bague intérieure et collerette de blocage revêtues corrotect |
| Largeur | 44,5 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14900 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Lubrifiant | graisse |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,20 € HT
/ unité
43,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours