Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN UEL211D1W3, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 71.4 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :UEL211D1W3
Rubix :0281-1132372
EAN :4547359237535




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UEL 211 D1W3 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 71,4 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 55 mm |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 25 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,86 € HT
/ unité
123,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours