Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR CES208, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :CES208
Rubix :0302-1376773
EAN :3413529578313
ROULEMENT PALIER CES208 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER CES208 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Largeur30,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr32600 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r19900 N
42,59 € HT
/ unité
51,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (37) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.