Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE45-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 42.9 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE45-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003700
Fabricant :0008036500000
EAN :4064327794925


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 45XL-KRRB INA
Auto-aligning bearing with eccentric locking ring. R gasket, 2 deflectors in zinc-coated sheet, curved outward, intermediate part made of NBR and seal lip pre-loaded radially.
Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Largeur | 42,9 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Cage | polyamide |
| Lubrifiant | graisse au lithium |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,75 € HT
/ unité
101,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h