Roulement auto-aligneur avec bague excentrique RHP T1045-45DECG, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 56.33 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries T1000 G et T1000 DECG

Voir les informations techniques

Références

RHP :T1045-45DECG
Rubix :0294-1019652
Fabricant :T1045-45DECG R
EAN :00747023036196
ROULEMENT PALIER T 1045-45 DECG RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER T 1045-45 DECG RHP


Joint nitrile triple lèvre maintenu par une armature en acier embouti. Interchangeable avec les roulements de paliers standard. Série T1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série T1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.

Points forts

Opération de lubrification plus espacée. Implantation simple.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreacier
Largeur56,33 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Fonction de relubrificationoui
Alésage63,5 mm
Cageacier
Epaisseur22 mm
Lubrifiantshell gadus s2 v100 2
Charge statique de base, radiale - C0r20500 N
101,31 € HT
/ unité
121,57 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.