Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NSK UC207D1, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 42.9 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme japonaise série UC

Voir les informations techniques

Références

NSK :UC207D1
Rubix :0294-1017078
Fabricant :UC207D1 N
EAN :00029176544040
ROULEMENT PALIER UC 207 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreboîtier moulé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 207 D1 NSK


Étanchéité par combinaison d’un joint en élastomère de synthèse, résistant à la chaleur et étanche à l’huile, et d’un déflecteur.

Points forts

Peut supporter des charges radiales, axiales ou encore une combinaison de celles-ci.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreboîtier moulé
Largeur42,9 mm
Etancheitéouvert
39,97 € HT
/ unité
47,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.