Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NSK UC213D1, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 28 mm
Roulement de palier auto-aligneur norme japonaise série UC
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UC213D1
Rubix :0294-1017100
Fabricant :UC213D1 N
EAN :00029176579301


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Matière | boîtier moulé |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 213 D1 NSK
Étanchéité par combinaison d’un joint en élastomère de synthèse, résistant à la chaleur et étanche à l’huile, et d’un déflecteur.
Points forts
Peut supporter des charges radiales, axiales ou encore une combinaison de celles-ci.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Matière | boîtier moulé |
| Largeur | 28 mm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,49 € HT
/ unité
169,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h