Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RCRA20/46-XL-FA106, Diamètre extérieur : 46 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 24.5 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RCRA20/46-XL-FA106
Rubix :0269-1006773
Fabricant :0008337620000
EAN :4012802790092
ROULEMENT A BILLES RCRA 20/46 XL FA106 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur46 mm
Matièrecaoutchouc (intercalaire)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES RCRA 20/46 XL FA106 INA


Roulements à billes à insert radial RCR, avec doublure en caoutchouc, positionnement par collier de serrage excentrique, joints P des deux côtés
Roulements auto-aligneurs RCR, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur46 mm
Matièrecaoutchouc (intercalaire)
Largeur24,5 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr9400 N
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Fonction de relubrificationnon
Alésage20 mm
Charge statique de base, radiale - C0r5000 N
58,73 € HT
/ unité
70,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.