Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE45-XL-NPP-FA106, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RAE45-XL-NPP-FA106
Rubix :0269-1006614
Fabricant :0008432450000
EAN :4064327885425
ROULEMENT PALIER RAE 45 NPPFA106 XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE 45 NPPFA106 XL INA


Auto-aligner bearing with eccentric locking ring and spherical outer ring. Sealing bearing by lip seal on 2 sides (P).
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP

Points forts

Sans trou de graissage.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur30,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationnon
Alésage45 mm
Cagepolyamide
Epaisseur43,8 mm
Lubrifiantgraisse ga13 (savon au lithium, huile minérale)
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
89,59 € HT
/ unité
107,51 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.