Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE40-XL-NPP-B-FA125.5, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GRAE40-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix :0269-1008944
Fabricant :0028281030000
EAN :4012802812992
ROULEMENT PALIER GRAE 40XL-NPPB FA125.5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE 40XL-NPPB FA125.5 INA


Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Largeur30,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
99,77 € HT
/ unité
119,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.