Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA E25-XL-KRR, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34.9 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :E25-XL-KRR
Rubix :0269-1003253
Fabricant :0008426050000
EAN :4012802787801
ROULEMENT A BILLES E 25XL-KRR INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES E 25XL-KRR INA


Radial insert ball bearings E..-KRR, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Roulements auto-aligneurs E..-KRR, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés

Points forts

•Un alésage de boîtier cylindrique est déjà présent
La bague extérieure des roulements doit être positionnée au moyen de circlips faciles à monter

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièrefonte
Largeur34,9 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
51,45 € HT
/ unité
61,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.