Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA E30-XL-KLL, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 36.5 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :E30-XL-KLL
Rubix :0269-1003255
Fabricant :0008520230000
EAN :4012802800012


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES E 30XL-KLL INA
Radial insert ball bearings E..-KLL, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, L seals on both sides
Roulements auto-aligneurs E..-KLL, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 36,5 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | non |
| Alésage | 30 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 18 mm |
| Lubrifiant | graisse ga13 (savon de lithium, huile minérale) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,22 € HT
/ unité
111,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours