Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE35-XL-NPP-NR, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 25.4 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RAE35-XL-NPP-NR
Rubix :0269-1008975
Fabricant :0009732460000
EAN :4012802820812
ROULEMENT PALIER RAE 35 NPPNR XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier;caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE 35 NPPNR XL INA


Radial insert ball bearings RAE..-NPP-NR, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, slots in outer ring, P seals on both sides
Roulements auto-aligneurs RAE..-NPP-NR, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, rainures dans la bague extérieure, étanchéité P des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier;caoutchouc
Largeur25,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
61,11 € HT
/ unité
73,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.