Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR ES206G2, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 23.8 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :ES206G2
Rubix :0302-1019536
EAN :3413529503414
ROULEMENT PALIER ES 206 G2 EX 1230.30ECG SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER ES 206 G2 EX 1230.30ECG SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier
Largeur23,8 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
30,48 € HT
/ unité
36,58 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.