Roulement auto-aligneur avec bague excentrique RHP 1330-30EC, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 35.73 mm
Insert de palier
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :1330-30EC
Rubix :0294-1019591
Fabricant :1330-30EC R
EAN :00747023043958


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER 1330-30 EC RHP
Avec un diamètre extérieur parallèle et un collier de verrouillage excentrique.
Points forts
-Avec un diamètre extérieur parallèle et un collier de blocage excentré
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 35,73 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Fonction de relubrification | non |
| Alésage | 1 mm |
| Cage | nylon |
| Epaisseur | 16 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,37 € HT
/ unité
56,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours