Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE60-NPP-B-FA106, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 37.1 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GRAE60-NPP-B-FA106
Rubix :0269-1487705
Fabricant :0008617150000
EAN :4064327885579
ROULEMENT PALIER GRAE60-NPP-B-FA106 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE60-NPP-B-FA106 INA


Roulement à billes à insert radial GRAE..-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-NPP-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier
Largeur37,1 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr52000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Alésage60 mm
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
144,92 € HT
/ unité
173,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.