Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE20-XL-KTT-B, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 34.1 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE20-XL-KTT-B
Rubix :0269-1074344
Fabricant :0009738740000
EAN :4012802820294


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier faiblement allié au chrome à trempe intégrale (acier pour roulements, iso 683-17) |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 20XL-KTTB INA
Radial insert GE. -KTT-B, spherical outer ring, fixing via eccentric clamping ring, T-seal on both sides
Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier faiblement allié au chrome à trempe intégrale (acier pour roulements, iso 683-17) |
| Largeur | 34,1 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | non |
| Alésage | 17,1 mm |
| Epaisseur | 43,7 mm |
| Lubrifiant | graisse |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,82 € HT
/ unité
75,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours