Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE60-XL-KRR-B-FA164, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 61.9 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE60-XL-KRR-B-FA164
Rubix :0269-1244900
Fabricant :0009807650000
EAN :4064327886675
ROULEMENT PALIER GE 60 KRRB FA164 GRAISSE SPEC (SD01) INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier;caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 60 KRRB FA164 GRAISSE SPEC (SD01) INA


Radial insert ball bearings GE..-KRR-B-FA164, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides, for temperatures up to +250°C
Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B-FA164, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, températures jusqu'à +250°C

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier;caoutchouc
Largeur61,9 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr52000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
1 766,08 € HT
/ unité
2 119,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.