Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RABRA30/62-XL-FA106, Diamètre extérieur : 62.2 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 30.4 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RABRA30/62-XL-FA106
Rubix :0269-1006588
Fabricant :0008348740000
EAN :4012802789195


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62,2 mm |
| Matière | caoutchouc (doublure intérieure) |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES RABR-A 30/ 62 XL FA106 INA
Roulements à billes à insert radial RABR, avec intercalaire en caoutchouc, positionnement par collier d'arrêt excentrique, joints P des deux côtés
Roulements auto-aligneurs RABR, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62,2 mm |
| Matière | caoutchouc (doublure intérieure) |
| Largeur | 30,4 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14100 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Alésage | 30 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,60 € HT
/ unité
114,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h