Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE50-XL-NPP-B-FA125.5, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GRAE50-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix :0269-1008946
Fabricant :0028281200000
EAN :4064327886934
ROULEMENT PALIER GRAE 50XL-NPPB FA125.5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE 50XL-NPPB FA125.5 INA


Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièrefonte
Largeur30,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
117,94 € HT
/ unité
141,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.