Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RABRB40/85-XL-FA106, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 27 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RABRB40/85-XL-FA106
Rubix :0269-1006596
Fabricant :0009753110000
EAN :4012802819779
ROULEMENT A BILLES RABR-B 40/ 85 XL FA106 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreacier;caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES RABR-B 40/ 85 XL FA106 INA


Roulements auto-aligneurs RABR, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

Points forts

•Les roulements à billes à insertion radiale à bague extérieure sphérique conviennent particulièrement lorsque : des désalignements angulaires statiques de l'arbre doivent être compensés, causés par des inexactitudes de montage et des tolérances dans la construction adjacente, et que de très bonnes étanchéités sont requises dans des conditions environnementales telles que la poussière, la contamination, l'humidité, les impacts de pierres et les chocs
Les roulements à billes à insertion radiale à bague extérieure cylindrique conviennent particulièrement lorsque : un alésage de palier cylindrique est déjà présent ou que la bague extérieure des roulements doit être positionnée au moyen de circlips faciles à monter.
Les roulements à billes à insertion radiale à alésage profilé conviennent particulièrement lorsque : les arbres doivent transmettre des couples très élevés.
Les roulements à billes à insertion radiale avec doublure en caoutchouc conviennent particulièrement lorsque : des vibrations et des chocs doivent être absorbés et qu'une atténuation du bruit de fonctionnement est requise

Applications

Agricole;Secteur de la construction et des mines;Équipements de convoyage;Textile;Machines pour le papier et le travail du bois;Machines pour l'industrie agroalimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreacier;caoutchouc
Largeur27 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
115,89 € HT
/ unité
139,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.