Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE35-XL-NPP-FA106, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 25.4 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RAE35-XL-NPP-FA106
Rubix :0269-1006611
Fabricant :0008431720000
EAN :4012802787337
ROULEMENT PALIER RAE 35 NPPFA106 XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE 35 NPPFA106 XL INA


Auto-aligner bearing with eccentric locking ring and spherical outer ring. Sealing bearing by lip seal on 2 sides (P).
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP

Points forts

Sans trou de graissage.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier
Largeur25,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationnon
Alésage35 mm
Cageplastique
Epaisseur39 mm
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
67,07 € HT
/ unité
80,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.