Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GNE40-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 41 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GNE40-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003943
Fabricant :0009443510000
EAN :4012802803662


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Matière | acier à roulement au chrome, trempé sur toute la section ; bague de verrouillage en acier à cémentation ; anneau intérieur et bague de verrouillage avec revêtement corrotect |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GNE 40XL-KRRB INA
Radial insert ball bearings GNE..-KRR-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur GNE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Matière | acier à roulement au chrome, trempé sur toute la section ; bague de verrouillage en acier à cémentation ; anneau intérieur et bague de verrouillage avec revêtement corrotect |
| Largeur | 41 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 47000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 53,8 mm |
| Cage | plastique |
| Epaisseur | 23 mm |
| Lubrifiant | graisse à base de lithium |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 26000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,41 € HT
/ unité
205,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours