Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR EX207-20G2, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 31.75 mm | Largeur : 51.1 mm
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :EX207-20G2
Rubix :0302-1376936
EAN :3413520557041





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matière | acier à roulement 100cr6 trempé |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER EX20720G2 SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matière | acier à roulement 100cr6 trempé |
| Largeur | 51,1 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Jeu Radial | c3 |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 31,75 mm |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 20 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,34 € HT
/ unité
53,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours