Autre roulement auto-aligneur INA 208-XL-KRR-AH04, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 38.892 mm | Largeur : 27.5 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

INA :208-XL-KRR-AH04
Rubix :0269-1417116
Fabricant :0009132430000
EAN :4012802806557
ROULEMENT PALIER 208XL-KRR AH04 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur38,892 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur27,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 208XL-KRR AH04 INA


Roulement auto-aligneur 2..-KRR, bague extérieure cylindrique, bague intérieure pour ajustement, étanchéité R des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur38,892 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur27,5 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier à roulements standard
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Forme de constructionbague intérieure pour ajustement
Poids0,48 kg
Lubrificationgraisse, lubrification à vie (sans entretien)
115,47 € HT
/ unité
138,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.