Autre roulement auto-aligneur NTN CS209LLU, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 19 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :CS209LLU
Rubix :0281-1089525
EAN :4547359056815
ROULEMENT PALIER CS 209 LLU NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER CS 209 LLU NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, montage serré, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
64,12 € HT
/ unité
76,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.