Autre roulement auto-aligneur SKF 1726305-2RS1, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 17 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :1726305-2RS1
Rubix :0301-1025014
Fabricant :34557
EAN :7316570380316
RLT A BILLES 6305 BOMB. ETANCHE 25X62X17

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6305 BOMB. ETANCHE 25X62X17


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Ces roulements-inserts sont particulièrement adaptés pour les applications où un fonctionnement sans vibrations constitue un paramètre opérationnel essentiel. Ils supportent des charges axiales plus élevées que tous les autres roulements-inserts. Les roulements sont étanches des deux côtés, en NBR avec insert métallique ; ils sont montés dans un embrèvement dans la bague extérieure et prennent appui contre la surface de la bague intérieure pour servir de joints frottants.

Points forts

- Fonctionnement fluide
- Peut supporter des charges axiales importantes
- Scellé des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r11600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22500 N
Poids0,22 kg
36,40 € HT
/ unité
43,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.