Autre roulement auto-aligneur NTN UK313D1, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 49 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :UK313D1
Rubix :0281-1089930
EAN :4547359242195
ROULEMENT PALIER UK 313 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur49 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UK 313 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique avec goupille, alésage conique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur49 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
Etancheitéouvert
227,77 € HT
/ unité
273,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.