Autre roulement auto-aligneur NTN UK318D1, Diamètre extérieur : 190 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 64 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :UK318D1
Rubix :0281-1089936
EAN :4547359242287
ROULEMENT PALIER UK 318 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur64 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UK 318 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique avec goupille, alésage conique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur64 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
Etancheitéouvert
477,44 € HT
/ unité
572,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.