Autre roulement auto-aligneur FAG UK209, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 22 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :UK209
Rubix :0255-1413703
Fabricant :0705801700000
EAN :4012802660043


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROULEMENT UK209 FAG
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Roulement auto-aligneur UK, bague extérieure sphérique, fixation par manchon de serrage, étanchéité RSR des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Matière | durotect bs (revêtement noir anticorrosion) ; cages en plastique ; joints rsr |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Finition | matte |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Forme de construction | roulement avec bague de blocage uk avec manchon de traction, bague extérieure sphérique et joint rsr des deux côtés |
| Poids | 0,83 kg |
| Lubrification | prégraissé ; relubrifiable par deux trous de lubrification dans la bague extérieure (graisse groupe ga13) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,32 € HT
/ unité
69,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours