Autre roulement auto-aligneur INA RCSMA30/65-XL-FA106, Diamètre extérieur : 65.1 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 25.4 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RCSMA30/65-XL-FA106
Rubix :0269-1006775
Fabricant :0008337460000
EAN :4012802790115


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65,1 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES RCSMA 30/65 XL FA106 INA
Roulements auto-aligneurs RCSM, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65,1 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | fonte |
| Etancheité | ouvert |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,68 € HT
/ unité
126,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h