Autre roulement auto-aligneur INA 209-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 19 mm
Palier à semelle
Voir les informations techniquesRéférences
INA :209-XL-NPP-B
Rubix :0269-1002282
Fabricant :0008156750000
EAN :4064327794963


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER 209XL-NPPB INA
Self-aligning deep groove ball bearings 2..-NPP-B, spherical outer ring, inner ring for fit, R seals on both sides
Roulement à billes auto-aligneur 2..-NPP-B, bague extérieure sphérique, bague intérieure avec ajustement, étanchéité P des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,90 € HT
/ unité
91,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h