Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE50-XL-KLL-B, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE50-XL-KLL-B
Rubix :0269-1003709
Fabricant :0008523330000
EAN :4064327885494
ROULEMENT PALIER GE 50XL-KLLB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 50XL-KLLB INA


Radial insert ball bearings GE..-KLL-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, L seals on both sides
Roulement auto-aligneur GE..-KLL-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier
Largeur49,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage50 mm
Epaisseur22 mm
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
140,98 € HT
/ unité
169,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.