Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE20-NPP-B-FA106, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 31 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GRAE20-NPP-B-FA106
Rubix :0269-1487785
Fabricant :0008404240000
EAN :4012802788686




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE20-NPP-B-FA106 INA
Roulement à billes à insert radial GRAE..-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-NPP-B
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 31 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 20 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 7,5 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,11 € HT
/ unité
49,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours