Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE17-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 19 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RAE17-XL-NPP-B
Rubix :0269-1006602
Fabricant :0008497580000
EAN :4012802800616
ROULEMENT PALIER RAE 17 NPPB XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE 17 NPPB XL INA


Auto-aligning bearing with eccentric locking ring. Sealing P, 2 deflectors in galvanised sheet metal, with intermediate part in NBR and axially charged sealing lip (NPPB).
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur19 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationnon
Alésage23 mm
Cageacier
Epaisseur12 mm
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
43,88 € HT
/ unité
52,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.