Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YET 211/W64, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 48.4 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YET 211/W64
Rubix :0301-1361159
Fabricant :306471
EAN :07316573414964
ROULEMENT A BILLES YET 211/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur48,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES YET 211/W64 SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides

Points forts

- Conçu pour tourner dans un seul sens
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur48,4 mm
Etancheitéouvert
487,43 HT
/ unité
584,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.