Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN M-UEL206D1, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 48.4 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :M-UEL206D1
Rubix :0281-1108172
EAN :4547359765656
ROULEMENT PALIER M-UEL 206 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER M-UEL 206 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier
Largeur48,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Cageacier
Epaisseur48,4 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
46,84 € HT
/ unité
56,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.