Roulement auto-aligneur avec bague excentrique RHP 1250-50ECG, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 43.73 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries 1200 G et 1200 ECG

Voir les informations techniques

Références

RHP :1250-50ECG
Rubix :0294-1019569
Fabricant :1250-50ECG R
EAN :00747023043408
ROULEMENT PALIER 1250-50 ECG RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier à roulements haute propreté nsk (bagues intérieure et extérieure trempées à cœur)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1250-50 ECG RHP


Roulement à bague intérieure courte. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1200 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1200 ECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier à roulements haute propreté nsk (bagues intérieure et extérieure trempées à cœur)
Largeur43,73 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Fonction de relubrificationoui
Alésage50 mm
Cageacier
Epaisseur20 mm
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
83,07 € HT
/ unité
99,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.