Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN M-UEL210D1, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 62.7 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :M-UEL210D1
Rubix :0281-1108176
EAN :4547359766035
ROULEMENT PALIER M-UEL 210 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER M-UEL 210 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier
Largeur62,7 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Cageacier
Epaisseur49,2 mm
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
81,30 € HT
/ unité
97,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.