Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE20-XL-KLL-B, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 34.1 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE20-XL-KLL-B
Rubix :0269-1003629
Fabricant :0008518090000
EAN :4012802800111
ROULEMENT PALIER GE 20XL-KLLB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matièreacier à roulements standard
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 20XL-KLLB INA


Radial insert ball bearings GE..-KLL-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, L seals on both sides
Roulement auto-aligneur GE..-KLL-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matièreacier à roulements standard
Largeur34,1 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Cageacier
Epaisseur43,7 mm
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
62,72 € HT
/ unité
75,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.