Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GNE60-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 52 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GNE60-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003945
Fabricant :0009445210000
EAN :4012802803600
ROULEMENT PALIER GNE 60XL KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GNE 60XL KRRB INA


Radial insert ball bearing GNE..-KRR-B
Roulement auto-aligneur GNE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Matièreacier
Largeur52 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr82000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r52000 N
365,29 € HT
/ unité
438,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.