Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE30-XL-KTT-B, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 36.5 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE30-XL-KTT-B
Rubix :0269-1297835
Fabricant :0008514930000
EAN :4012802800210
ROULEMENT PALIER GE 30XL-KTTB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 30XL-KTTB INA


Radial insert ball bearings GE..-KTT-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, T seals on both sides
Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier
Largeur36,5 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
86,61 € HT
/ unité
103,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.