Roulement auto-aligneur avec bague excentrique RHP 1325-25EC, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 31.03 mm
Insert de palier
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :1325-25EC
Rubix :0294-1019585
Fabricant :1325-25EC R
EAN :00747023043880


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier à roulement de haute qualité trempé (acier à haute propreté nsk) |
Détails articles : ROULEMENT PALIER 1325-25 EC RHP
Avec un diamètre extérieur parallèle et un collier de verrouillage excentrique.
Points forts
-Avec un diamètre extérieur parallèle et un collier de blocage excentré
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier à roulement de haute qualité trempé (acier à haute propreté nsk) |
| Largeur | 31,03 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7880 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,85 € HT
/ unité
40,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours