Roulement à rouleaux coniques
Le secteur industriel exige des roulements robustes en fonction des différentes machines. Ils doivent être aptes à supporter une charge axiale et radiale élevée. Avec une grande qualité, les roulements à rouleaux coniques se distinguent par leur résistance dans de nombreux domaines. Ils sont fréquemment utilisés dans le secteur ferroviaire, ainsi que pour les machines?outils et motorisations. Chez Rubix, chaque ensemble suit la nomenclature en vigueur pour garantir une parfaite compatibilité avec les dimensions et l’épaisseur nécessaires. Notre expertise vient s’ajouter à un large choix de produits pour répondre aux besoins de vos appareils.
Qu’est-ce qu’un roulement à rouleaux coniques ?
Le rôle d’un roulement à rouleaux coniques est de gérer simultanément une charge radiale et une charge axiale. Il se compose de quatre principaux?éléments. Il nécessite une bague intérieure appelée cône et une bague extérieure. À cela s’ajoutent des rouleaux coniques et une cage de maintien. Aidés par leur géométrie, les contacts s’effectuent le long d’une ligne. Ils limitent ainsi les déformations et les frottements. La norme ISO 355 favorise une identification précise des dimensions. Elle détermine l’épaisseur et l’angle du cône pour assurer un ajustement parfait selon les contraintes mécaniques du montage.
Les différents types de roulements à rouleaux coniques :
- Le modèle à simple rangée est le plus standard. Il est souvent monté par paires O/X pour compenser les efforts.
Le roulement à double rangée possède deux cônes et deux cuvettes. Cela lui permet de gérer les charges axiales dans les deux sens. - À l’image de la série TQO de Timken, les gammes à quatre rangées sont dédiées à une charge importante. On les retrouve dans les laminoirs ou presses.
Les matériaux jouent un rôle clé. Une cage robuste en polymère ou en acier améliore la fiabilité du roulement. Pour une meilleure résistance, un traitement de surface ou un joint spécifique peut être proposé.
Par rapport aux roulements à billes, les modèles coniques affichent une vitesse de rotation plus faible. Ils offrent cependant un contact linéaire qui permet de gérer une plus grande charge axiale. Ils occasionnent également moins de frottements sous les contraintes combinées.
Contrairement aux roulements cylindriques, ils sont capables d’absorber les efforts dans l’axe. Ils remplacent aussi certaines butées dans les montages compacts. Cela permet de réduire le nombre de pièces et les mesures de réglage.
Quelles sont les applications destinées à ce type de roulement ?
Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés dans de nombreux secteurs industriels exigeants :
- Industrie ferroviaire (essieux, bogies, moteurs de traction…) ;
- Machines (fraiseuses, perceuses…) ;
- Automobile (transmissions, différentiels…) ;
- Équipements agricoles (tracteurs, moissonneuses…) ;
- Industrie minière et extractive (broyeurs, équipements sous charge lourde…) ;
- Production d’énergie (turbines, générateurs, réducteurs de vitesse…) ;
- Construction (engins de terrassement, grues…) ;
- Aéronautique (systèmes de manutention au sol, équipements de levage…) ;
- Chaînes de production industrielle (rouleaux motorisés, paliers sous contrainte…) ;
- Industrie du recyclage (broyeurs, presses, systèmes de tri mécanique…) ;
- Transport et logistique (remorques, camions, semi-remorques…).
Ces roulements font preuve d’une grande robustesse pour répondre aux contraintes élevées des charges combinées. Leur utilisation avec un essieu de train ou un palier de boîte de vitesses contribue à une durée de vie accrue. Ils limitent le jeu fonctionnel, améliorant ainsi la fiabilité et la résistance à l’usure.
L’importance du montage et de l’entretien
Le réglage de l’épaisseur du jeu et un appairage O/X adapté sont essentiels à un bon montage. Le graissage ne doit pas être négligé. Il limite l’usure, ainsi que la surveillance des charges et températures.
Lors de l’installation, veillez à contrôler l’alignement et les tolérances pour une mise en route optimale. Un jeu excessif implique la vérification des portées ou le remplacement d’une bague.
Conseils pour bien choisir vos roulements
Pour sélectionner le bon roulement, il convient d’effectuer une analyse des charges à supporter et la vitesse de rotation. La température d’usage et l’environnement de travail sont également importants. Ensuite, il faut déterminer les bonnes dimensions, l’angle du cône, et le niveau de précision.
Les experts Rubix vous aident à choisir parmi les différentes références pour combiner à la fois performance et durabilité. Outre les roulements à rouleaux coniques, retrouvez des roulements à rotule, à rouleaux toroïdaux ou cylindriques.
Les principales marques de roulement à rouleaux coniques chez Rubix
- La marque FAG du groupe Schaeffler propose des gammes métriques avec une parfaite compatibilité OEM. Tous leurs produits sont conformes aux normes DIN/ISO.
- Les produits SKF correspondent à des solutions robustes pour un usage industriel quotidien.
- Les roulements haute capacité NTN sont spécifiquement traités pour résister aux chocs et aux hautes températures.
- Leader sur les roulements coniques à quatre rangées, Timken propose des options étanches ou spécifiques aux rails.
Avec une large offre de roulements à rouleaux coniques, Rubix répond aux exigences de tous les environnements industriels. Profitez d’une recherche intuitive sur le site et d’un service client technique et réactif. Contactez nos experts pour trouver la solution la plus adaptée à vos applications.
1 046 produit(s) avec 1 560 référence(s) :
Roulement à rouleaux coniques FAG 30206-A, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 14 mm
- fag :30206-A
- rubix :0255-1017821
- fabricant :0167104870000
- ean :4064327654960
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:30 mm
- Diamètre extérieur:62 mm
- Largeur:14 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 30204, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 15.25 mm
- timken :30204
- rubix :0311-1017819
- fabricant :100055072
- ean :0053893430706
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:20 mm
- Diamètre extérieur:47 mm
- Largeur:15,25 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 30207, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 18.25 mm
- timken :30207
- rubix :0311-1164553
- fabricant :100084681
- ean :0053893430737
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:35 mm
- Diamètre extérieur:72 mm
- Largeur:18,25 mm
Roulement à rouleaux coniques NTN 4T-32008X, Diamètre extérieur : 68 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 19 mm
- ntn :4T-32008X
- rubix :0281-1017887
- ean :4547359003383
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:40 mm
- Diamètre extérieur:68 mm
- Largeur:19 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 32007XM-90KM2, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 18 mm
- timken :32007XM-90KM2
- rubix :0311-1017886
- fabricant :190025479
- ean :0053893004907
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:35 mm
- Diamètre extérieur:62 mm
- Largeur:18 mm
Roulement à rouleaux coniques NTN 4T-30206, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 17.25 mm
- ntn :4T-30206
- rubix :0281-1017821
- ean :4547359003185
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:30 mm
- Diamètre extérieur:62 mm
- Largeur:17,25 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 30203, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 13.25 mm
- timken :30203
- rubix :0311-1017818
- fabricant :100054081
- ean :0053893243368
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:17 mm
- Diamètre extérieur:40 mm
- Largeur:13,25 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 30209, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 20.75 mm
- timken :30209
- rubix :0311-1164555
- fabricant :100142482
- ean :0053893430751
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:45 mm
- Diamètre extérieur:85 mm
- Largeur:20,75 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 32008X, Diamètre extérieur : 68 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 19.75 mm
- timken :32008X
- rubix :0311-1017887
- fabricant :100014110
- ean :0053893430836
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:40 mm
- Diamètre extérieur:68 mm
- Largeur:19,75 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 30210, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 52 mm | Largeur : 21.75 mm
- timken :30210
- rubix :0311-1017825
- fabricant :100155978
- ean :0053893430768
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:52 mm
- Diamètre extérieur:90 mm
- Largeur:21,75 mm
Roulement à rouleaux coniques FAG 30210-A>A, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 17 mm
- Réf. remplacée :30210-A
- fag :30210-A>A
- rubix :0255-1017825
- fabricant :0956401000000
- ean :4054372947896
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:50 mm
- Diamètre extérieur:90 mm
- Largeur:17 mm
Roulement à rouleaux coniques FAG 33210>B, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 24.5 mm
- fag :33210>B
- rubix :0255-1018008
- fabricant :0956400530000
- ean :4054372882241
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:50 mm
- Diamètre extérieur:90 mm
- Largeur:24,5 mm
Roulement à rouleaux coniques SKF 30205 J2/Q, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 16.25 mm
- skf :30205 J2/Q
- rubix :0301-1017820
- fabricant :81477
- ean :7316577744807
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:25 mm
- Diamètre extérieur:52 mm
- Largeur:16,25 mm
Roulement à rouleaux coniques FAG 32008-X-XL, Diamètre extérieur : 68 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 14.5 mm
- Réf. remplacée :32008-XA
- fag :32008-X-XL
- rubix :0255-1017887
- fabricant :0783816300000
- ean :4047643099363
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:40 mm
- Diamètre extérieur:68 mm
- Largeur:14,5 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 30208, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 19.75 mm
- timken :30208
- rubix :0311-1164554
- fabricant :100110618
- ean :0053893430744
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:40 mm
- Diamètre extérieur:80 mm
- Largeur:19,75 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 32212, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 29.75 mm
- timken :32212
- rubix :0311-1017924
- ean :0053893045924
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:60 mm
- Diamètre extérieur:110 mm
- Largeur:29,75 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 30211, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 22.75 mm
- timken :30211
- rubix :0311-1164556
- ean :0053893044989
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:55 mm
- Diamètre extérieur:100 mm
- Largeur:22,75 mm
Roulement à rouleaux coniques FAG 30305-A, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 15 mm
- Réf. remplacée :30305-DY
- fag :30305-A
- rubix :0255-1017847
- fabricant :0167108510000
- ean :4012801037839
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:25 mm
- Diamètre extérieur:62 mm
- Largeur:15 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 32011XM-90KM1, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 17.5 mm
- timken :32011XM-90KM1
- rubix :0311-1045965
- fabricant :32011X
- ean :0053893430850
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:55 mm
- Diamètre extérieur:90 mm
- Largeur:17,5 mm
Roulement à rouleaux coniques FAG 32010-X-XL, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 20 mm
- Réf. remplacée :32010-X-XL
- fag :32010-X-XL
- rubix :0255-1017889
- fabricant :0849114410000
- ean :4064327907882
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:50 mm
- Diamètre extérieur:80 mm
- Largeur:20 mm
Roulement à rouleaux coniques FAG 32006-X-XL, Diamètre extérieur : 55 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 17 mm
- fag :32006-X-XL
- rubix :0255-1017883
- fabricant :0822428360000
- ean :4064328822078
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:30 mm
- Diamètre extérieur:55 mm
- Largeur:17 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 32006XM-90KM1, Diamètre extérieur : 55 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 17 mm
- timken :32006XM-90KM1
- rubix :0311-1017883
- ean :0053893007045
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:30 mm
- Diamètre extérieur:55 mm
- Largeur:17 mm
Roulement à rouleaux coniques SKF 32005 X/Q, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 15.86 mm
- skf :32005 X/Q
- rubix :0301-1017881
- fabricant :37630
- ean :7316570567755
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:25 mm
- Diamètre extérieur:47 mm
- Largeur:15,86 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken LM11749/LM11710, Diamètre extérieur : 39.878 mm | Diamètre intérieur : 17.462 mm | Largeur : 14.605 mm
- timken :LM11749/LM11710
- rubix :0311-1046884
- fabricant :100083206
- ean :0053893984940
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:17,462 mm
- Diamètre extérieur:39,878 mm
- Largeur:14,605 mm