Roulement à rouleaux coniques Timken 32006XM-90KM1, Diamètre extérieur : 55 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 17 mm

Roulement à rouleaux coniques à une rangée IsoClass™

Voir les informations techniques

Références

Timken :32006XM-90KM1
Rubix :0311-1017883
EAN :0053893007045
ROULEMENT A RLX CONIQ 32006X TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32006X TIMKEN


Roulement à rouleaux conique à simple rangée composé d’un cône et d’une cuvette et d’une cage en acier type TS. Généralement monté par paire et en opposition pour résister aux charges axiales dans les deux sens.
Bagues séparables pour faciliter le montage.

Points forts

Supporte des charges axiales et radiales importantes.

Applications

Roues et pont arrière d’automobiles, roues folles, réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialc4
Série32006x
Matièreacier pour roulements chrome-carbone (type 52100, selon astm a295)
Cageacier
Vitesse limite12000 rpm
Largeur totale du roulement17 mm
NormeISO 355:2007
Charge statique de base, radiale - C0r45300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr46500 N
27,41 € HT
/ unité
32,89 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.